MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=23 TL1610

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA10B1023
Rubix:01850740
Fabrikant:857207
EAN:3660338124709
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=23 TL1610

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden23
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=23 TL1610


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 23 teeth (1610) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden23
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf76 mm
Richtdiameter116,58 mm
Buitendiameter123,4 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter123,4 mm
€ 27,21 excl. BTW
/ stuk
€ 32,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden