MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=15 TL1210

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA10B2015
Rubix:01850768
Fabrikant:857221
EAN:3660338124846
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=15 TL1210

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden15
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=15 TL1210


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z15 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden15
ISO-code10b-2
Materiaalc45 staal
Richtdiameter76,36 mm
Buitendiameter83 mm
Totale breedte25,5 mm
Kopcirkeldiameter83 mm
€ 21,26 excl. BTW
/ stuk
€ 25,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden