MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=16

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P05B1016
Rubix:01851213
Fabrikant:865856
EAN:3660338200427
MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=16
Technische samenvatting
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=16


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 16 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden16
ISO-code05b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot8 mm
Richtdiameter41,01 mm
Buitendiameter44,3 mm
Totale breedte14 mm
Kopcirkeldiameter44,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,21 excl. BTW
/ stuk
6,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden