MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=13
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B1013
Rubix:01851338
Fabrikant:865982
EAN:3660338201684


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 13 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=13
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 13 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 13 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 12 mm |
| Richtdiameter | 66,32 mm |
| Buitendiameter | 73 mm |
| Totale breedte | 30 mm |
| Kopcirkeldiameter | 73 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,79 excl. BTW
/ stuk
€ 10,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden