MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=30 TL3020

Tandwiel - conische boring type triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B3030
Rubix:01850920
Fabrikant:857298
EAN:3660338125607
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=30 TL3020

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=30 TL3020


Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 30 teeth (3020) - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden30
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter182,25 mm
Buitendiameter190,5 mm
Totale breedte51 mm
Kopcirkeldiameter190,5 mm
€ 185,42 excl. BTW
/ stuk
€ 224,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen