MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=27
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B3027
Rubix:A0053006
EAN:3660338299858


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 27 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=27
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 27 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 27 |
| ISO-code | 12b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 164,09 mm |
| Buitendiameter | 172,3 mm |
| Totale breedte | 70 mm |
| Kopcirkeldiameter | 172,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,05 excl. BTW
/ stuk
€ 136,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen