MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=38 TL3020
Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA20B1038
Rubix:01851064
Fabrikant:857372
EAN:3660338126321


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 38 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=38 TL3020
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 20B1 - 38 teeth (3020) - C45 Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 38 |
| ISO-code | 20b-1 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Diameter naaf | 160 mm |
| Richtdiameter | 384,49 mm |
| Buitendiameter | 399,6 mm |
| Totale breedte | 51 mm |
| Kopcirkeldiameter | 399,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.221,33 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 1.477,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen