MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=37

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B2037
Rubix:A0052964
EAN:3660338300271
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=37
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden37
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=37


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 37 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden37
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter299,51 mm
Buitendiameter312,6 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter312,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
323,68 excl. BTW
/ stuk
391,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen