MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=15

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D08B1015
Rubix:01851583
Fabrikant:866159
EAN:3660338203442
MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=15

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden15
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=15


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Kettingwiel 08B1 Simplex - 15 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden15
ISO-code08b-1
Richtdiameter61,09 mm
Buitendiameter65,5 mm
Totale breedte7,2 mm
Boordiameter10 mm
Diameter naaf10 mm
€ 4,11 excl. BTW
/ stuk
€ 4,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden