Referenties
Mecaline:D06B1032
Rubix:A0052355
EAN:3660338310607


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 32 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-1 Z=32
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 06B1 Simplex - 32 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 32 |
| ISO-code | 06b-1 |
| Richtdiameter | 97,17 mm |
| Buitendiameter | 101,3 mm |
| Totale breedte | 5,3 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Diameter naaf | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,47 excl. BTW
/ stuk
€ 6,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen