MECALINE PLAATWIEL 06B-1 Z=54

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D06B1054
Rubix:A0052335
EAN:3660338310805
MECALINE PLAATWIEL 06B-1 Z=54

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden54
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-1 Z=54


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 06B1 Simplex - 54 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden54
ISO-code06b-1
Richtdiameter163,82 mm
Buitendiameter167,8 mm
Totale breedte5,3 mm
Boordiameter16 mm
Diameter naaf16 mm
€ 15,32 excl. BTW
/ stuk
€ 18,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen