Referenties
Mecaline:D08B1045
Rubix:A0052154
EAN:3660338314728


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 45 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=45
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 08B1 Simplex - 45 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 45 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Richtdiameter | 182,07 mm |
| Buitendiameter | 188 mm |
| Totale breedte | 7,2 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Diameter naaf | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,63 excl. BTW
/ stuk
€ 24,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen