MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=42
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P28B1042
Rubix:A0048663
Fabrikant:883283
EAN:3660338367007


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 42 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=42
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 42 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 42 |
| ISO-code | 28b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Diameter naaf | 180 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Kopcirkeldiameter | 613 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.078,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.305,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen