MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=100

Kettingwiel Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D06B3100
Rubix:A0052171
EAN:3660338312434
MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=100

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden100
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=100


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 06B3 Triplex - 100 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden100
ISO-code06b-3
Richtdiameter303,25 mm
Buitendiameter338 mm
Totale breedte25,6 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
345,70 excl. BTW
/ stuk
418,30 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar