Referenties
Mecaline:D08B3036
Rubix:A0052025
EAN:3660338316012




Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 36 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=36
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 08B3 Triplex - 36 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 36 |
| ISO-code | 08b-3 |
| Richtdiameter | 145,72 mm |
| Buitendiameter | 151 mm |
| Totale breedte | 34,9 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Diameter naaf | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,57 excl. BTW
/ stuk
€ 130,16 incl. BTW
- Niet meer leverbaar