(U) MECALINE PLAATWIEL 12B-3 Z=65

Kettingwiel Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D12B3065
Rubix:A0051589
EAN:3660338320378
(U) MECALINE PLAATWIEL 12B-3 Z=65

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden65
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : (U) MECALINE PLAATWIEL 12B-3 Z=65


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 12B3 Triplex - 65 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden65
ISO-code12b-3
Richtdiameter394,29 mm
Buitendiameter403,2 mm
Totale breedte49,8 mm
Boordiameter30 mm
Diameter naaf30 mm
543,53 excl. BTW
/ stuk
657,67 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar