SMC ACTUATOR FOR VM-34AY GEEL

Keuzeknop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VM-34AY
Rubix:A0237734
Fabrikant:00163217
SMC ACTUATOR FOR VM-34AY GEEL
Technische samenvatting
Typedraaiknop
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ACTUATOR FOR VM-34AY GEEL


We hebben onze duurzame 2/3-poorts mechanische klep, de VM 100/200-serie, geüpgraded en opnieuw ontworpen met het oog op eenvoud. De VM100/200 ziet er frisser uit en is bestand tegen zware bedrijfsomstandigheden, wat onze voortdurende toewijding aan het verfijnen van onze producten onderstreept. Het lichtgewicht en compacte ontwerp van de serie levert zowel kosten- als ruimtebesparingen op. Het heeft vier montagemogelijkheden, twee leidingopties en verschillende soorten actuatoren die gemakkelijk kunnen worden verwisseld en/of vervangen. De visuele bediening is vereenvoudigd dankzij kleurrijke drukknoppen en draaiknoppen. Bovendien maakt een kleine, visuele indicator op het VM100-model met poort aan de onderkant onderhoudscontroles eenvoudiger. De VM 100/200 is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder vacuüm, en is ideaal voor pneumatische bedieningspanelen en het bevestigen van de positie van een werkstuk met behulp van een pneumatisch signaal.

Sterke punten

Vervangende actuatoren voor VM200Rollerhendels, plunjers, tuimelhendels, stanghendels, drukknoppen en draaischakelaars

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedraaiknop
Aantal poorten3
Drukbereik-100 kpa/1 mpa
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,94 excl. BTW
/ stuk
20,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen