FESTO KEUZESCHAKELAAR HW-6-38 7199

Keuzeschakelaar HW

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HW-6-38
Rubix:05102839
Fabrikant:7199
EAN:4052568001490
FESTO KEUZESCHAKELAAR HW-6-38 7199
Technische samenvatting
Typemulti-positie ventiel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KEUZESCHAKELAAR HW-6-38 7199


Keuzeschakelaar HW-6-38 Ventielfunctie=8/6 bistabiel, Werkdruk=0 - 8 bar, Soort sturing=direct, Pneumatische aansluiting 1=M5, Pneumatische aansluiting 2=M5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)86x55x45 mm
Logistiek gewicht194 g
Typemulti-positie ventiel
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
349,30 excl. BTW
/ stuk
422,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen