ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 70-110

Kevlar® Sleeves

Zie technische informatie
Referenties
Ansell:70-110
Rubix:22441058
Fabrikant:70-110
EAN:0076490496951
ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 70-110
Technische samenvatting
Typehebben mouwen
Maateen maat
Snijweerstand3
Zie alle specificaties

Productdetails : ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 70-110


Automatisch gebreide voering van 100% Kevlar®-vezels. Verkrijgbaar in verscheidene diktes voor een optimaal evenwicht tussen gevoeligheid en snijweerstand. Comfort en een stevige grip. De armbeschermers zijn van hoogtechnologische, korte 100% Kevlar® para-aramide vezels gemaakt. Uitzonderlijke snijweerstand in combinatie met een grote gevoeligheid. Het gebruik van 100% DuPont Kevlar® resulteert in een bijzonder gunstige verhouding tussen snijweerstand en gewicht. De duimversteviging verhoogt de bescherming van de polszone. De meeste armbeschermens hebben duimversteviging die de bescherming van de polszone verhoogt.
Superior mechanical protection and cut-resistance.

Sterke punten

  • Automatic knit liner
  • Exceptional cut resistance with dexterity
  • Heat resistance up to 100°C
  • Thumbslot for addional protection of the wrist

Toepassingen

Press shop operations|Assembly & inspection of components|Applying sealers, touching up|Equipment repair & maintenance|Cutting glasses, sheets, panels|Seizing structural and body parts|Adjusting systems and screwing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehebben mouwen
Maateen maat
Snijweerstand3
Hoofdmateriaalpara-aramide
Schuurweerstand1
ESDja
Lengte254 mm
Kleurgeel
Materiaalkevlar®
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,66 excl. BTW
/ stuk
6,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden