INA KGBAO 50 PP/AS KOGELBUSUNIT OPEN
Kgbao lineair kogellager en huisvestingseenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGBAO50-PP-AS
Rubix:03150078
EAN:4012802047998


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
Documenten
Productdetails : INA KGBAO 50 PP/AS KOGELBUSUNIT OPEN
Lineaire kogellagereenheden KGBA..-PP-AS, open uitvoering, afgedicht, gesmeerd, nasmeerbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 8900 N |
| Belasting dyn. C0 | 6600 N |
| Serie | kgbao..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 547,87 excl. BTW
/ stuk
€ 662,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen