INA KGBA 25 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN
Kgba lineair kogellager en huisvestingseenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGBA25-PP-AS
Rubix:03150062
EAN:4047643255653

Documenten
Productdetails : INA KGBA 25 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN
Lineaire kogellagereenheden KGBA..PP-AS, afdichting, ingevet, nasmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 2800 N |
| Belasting dyn. C0 | 2220 N |
| Serie | kgba..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,88 excl. BTW
/ stuk
€ 261,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen