SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGC04-00

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGC04-00
Rubix:05280546
Fabrikant:KGC04-00
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGC04-00

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGC04-00


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
KGC, One-touch Fitting Stainless, Tube Cap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht2 g
Materiaalrvs
Aansluiting 24
Diameter buis4 mm
€ 5,42 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 6,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen