SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGE06-00

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KGE06-00
Rubix:A0269592
Fabrikant:KGE06-00
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGE06-00
Technische samenvatting
Materiaal303 roestvrij staal; pbt
Aansluiting 16
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGE06-00


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGE06-00 (Tube O.D. ø6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht22 g
Materiaal303 roestvrij staal; pbt
Aansluiting 16
Profielkge
Aansluiting 26
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,90 excl. BTW
/ 2 stuks
41,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen