SMC FLEXIBELE KOPPELING JS16-5-080S

JS, zwevend koppelstuk, roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JS16-5-080S
Rubix:A0728070
Fabrikant:JS16-5-080S
SMC FLEXIBELE KOPPELING JS16-5-080S

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 110 mm, 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FLEXIBELE KOPPELING JS16-5-080S


De serie JS met zwevende koppeling is gemaakt van roestvrij staal en wordt gebruikt om de corrosiebestendigheid te verhogen. JS maakt gebruik van een stofkap van fluorrubber of siliconenrubber en is zo gevormd dat er geen vloeistofresten achterblijven, waardoor de afdichting is verbeterd. De totale lengte en de maximale trek- en drukkracht zijn hetzelfde als bij de standaard serie JA.

Sterke punten

Zwevend koppelstuk: roestvrij staal Toepasselijke boring: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Toepasselijke stofkap in fluorrubber of siliconenrubber

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 110 mm, 16 mm
Profieljs
Aansluiting 2m5x0,8
Maximumtemperatuur70 °C
€ 55,78 excl. BTW
/ stuk
€ 67,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen