SMC RVS KOPPELING KGF12-03

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGF12-03
Rubix:05281281
SMC RVS KOPPELING KGF12-03

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1rc 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS KOPPELING KGF12-03


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGF12-03 (Tube O.D. ø12, Thread 3/8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht30 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1rc 3/8
Aansluiting 212
Diameter buis12 mm
48,36 excl. BTW
/ 2 stuks
58,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen