SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L16-G03N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L16-G03N
Rubix:A0267212
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L16-G03N

Technische samenvatting

Materiaaln (messing + elektrolytisch vernikkelen)
Aansluiting 116
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L16-G03N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducer Haaks
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 16
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht35 g
Materiaaln (messing + elektrolytisch vernikkelen)
Aansluiting 116
Aansluiting 23/8
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis16 mm
€ 54,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 66,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen