SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGR12-16

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KGR12-16
Rubix:05279411
Fabrikant:KGR12-16
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGR12-16
Technische samenvatting
Aansluiting 1tube ø12 mm (push-in fitting)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGR12-16


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGR12-16 (Tube O.D. ø12, Fitting size ø16)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht11 g
Aansluiting 1tube ø12 mm (push-in fitting)
Aansluiting 2connection size ø16 mm (insertion side in ø16 connection)
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,64 excl. BTW
/ 2 stuks
12,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen