FESTO STEEKHULS QSH-6 153252 (130724)

QS Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSH-6
Rubix:06142256
Fabrikant:153252
EAN:4052568033293
FESTO STEEKHULS QSH-6 153252 (130724)

Technische samenvatting

Materiaalpbt (huisvesting)
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEEKHULS QSH-6 153252 (130724)


Insteekhuls QSH-6 Grootte=standaard, Nominale grootte=4 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x10x10 mm
Logistiek gewicht0,9 g
Materiaalpbt (huisvesting)
Aansluiting 16 mm
Profielstandaard
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 1,71 excl. BTW
/ stuk
€ 2,07 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 1,71 excl. BTW / stuk
100 of meer
€ 1,17 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden