KIMBERLY COMBIROLDISPENSER 7087

Ruitenwisserdispenser - rol met middendoorvoer / grijs

Zie technische informatie

Referenties

Kimberly-Clark:7087
Rubix:1499101740
EAN:5033848009985
KIMBERLY COMBIROLDISPENSER 7087

Technische samenvatting

Hoofdmateriaalplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : KIMBERLY COMBIROLDISPENSER 7087


De essentiële middenafvoerwisser voor elk bedrijf. De dispenser is compatibel met een breed assortiment rolwissers en handdoeken en bevordert de hygiëne door vellen wisserrol af te geven zonder dat u de dispenser hoeft aan te raken, terwijl de gecontroleerde afgifte helpt om de kosten te beheersen. Deze slimme, grijze, waterbestendige dispenser voldoet aan de normen voor voedselveiligheid. Het apparaat is afsluitbaar en heeft afgeronde hoeken waardoor het gemakkelijk schoon te maken is met slechts één doek of wisser. De afgeronde bovenkant voorkomt ophoping van afval, stof en vuil. Dit product maakt deel uit van een gecoördineerde serie dispensers om je werkomgeving een stijlvolle en professionele uitstraling te geven. Afmetingen dispenser 37cm (L) x 26cm (B) x 26cm (D).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoofdmateriaalplastic
Materiaalkunststof
46,12 excl. BTW
/ stuk
55,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden