KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X20 K0122.9206184X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9206184X20
Rubix:A0786414
Fabrikant:K0122.9206184X20
EAN:4059245789764



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X20 K0122.9206184X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,91 excl. BTW
/ stuk
€ 14,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
20 mm
Hoogte
32 mm