KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X60 K0123.92082X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.92082X60
Rubix:A0787687
EAN:4059245098910



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X60 K0123.92082X60
Klemhendel maat 2 M8X60 met beschermkap RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 107 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,66 excl. BTW
/ stuk
€ 20,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen