KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08 GRIJS K0122.9308187
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9308187
Rubix:A0785775
Fabrikant:K0122.9308187
EAN:4059245789351



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08 GRIJS K0122.9308187
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 91 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
91 mm