KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X15 STAAL BLAUW K0752.208186X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.208186X15
Rubix:A0785155
Fabrikant:K0752.208186X15
EAN:4059245670536



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 15 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X15 STAAL BLAUW K0752.208186X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
13,5 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
28,5 mm