KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08 KUNSTSTOF ORANJE K0269.3082
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.3082
Rubix:A0786767
EAN:4059245102150



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 37 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08 KUNSTSTOF ORANJE K0269.3082
06600-3082 Klemhendel met binnendraad en kunststof handgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 57 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 37 mm |
| Hoogte | 58 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,47 excl. BTW
/ stuk
€ 9,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
37 mm
Hoogte
58 mm