KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X20 K0123.9308188X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9308188X20
Rubix:A0786155
Fabrikant:K0123.9308188X20
EAN:4059245795796



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X20 K0123.9308188X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,01 excl. BTW
/ stuk
€ 21,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
20 mm
Hoogte
58,5 mm