KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X50 ZINK ZWART K0116.5121X50

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.5121X50
Rubix:A0789139
EAN:4059245079803
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X50 ZINK ZWART K0116.5121X50

Technische samenvatting

Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X50 ZINK ZWART K0116.5121X50


06430-5121X50 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking365 g
Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Hoogte22 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 17,36 excl. BTW
/ stuk
€ 21,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

12 mm

Lengte

50 mm

Hoogte

22 mm