KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X25 K0123.93101X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.93101X25
Rubix:A0787658
EAN:4059245099177



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X25 K0123.93101X25
Klemhendel maat 3 M10X25 met beschermkap RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 150 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,01 excl. BTW
/ stuk
€ 21,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
25 mm
Hoogte
41,5 mm