KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M08X15 ROOD K0269.73308X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.73308X15
Rubix:A0785678
EAN:4059245214983



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M08X15 ROOD K0269.73308X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 62 g |
| Draaddiameter | 8 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 53,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
80 mm