KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M08X60 ORANJE K0269.72308X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.72308X60
Rubix:A0786686
EAN:4059245213931



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M08X60 ORANJE K0269.72308X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 78 g |
| Draaddiameter | 8 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 53,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
80 mm