KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X50 ZINK ORANJE K0122.0052X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.0052X50
Rubix:A0789091
EAN:4059245088751



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X50 ZINK ORANJE K0122.0052X50
06460-0052X50 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 38 g |
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
24,5 mm