KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X10 KUNSTSTOF ORANJE K0270.1052X10

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.1052X10
Rubix:A0787602
EAN:4059245110353
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X10 KUNSTSTOF ORANJE K0270.1052X10

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X10 KUNSTSTOF ORANJE K0270.1052X10


06611-1052X10 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking17 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte10 mm
Hoogte33,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

10 mm

Hoogte

33,5 mm