KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X10 ZINK ZILVER K0123.1056X10

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.1056X10
Rubix:A0787551
EAN:4059245096206
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X10 ZINK ZILVER K0123.1056X10

Technische samenvatting

Draaddiameter5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X10 ZINK ZILVER K0123.1056X10


Klemhendel maat 1 M5X10 - roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking35 g
Draaddiameter5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Hoogte31 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 13,72 excl. BTW
/ stuk
€ 16,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

40 mm

Hoogte

31 mm