KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X55 ZINK K0116.2063X55

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.2063X55
Rubix:A0789198
EAN:4059245078455
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X55 ZINK K0116.2063X55

Technische samenvatting

Draaddiameter6 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X55 ZINK K0116.2063X55


06430-2063X55 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking87 g
Draaddiameter6 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte55 mm
Hoogte73 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

6 mm

Lengte

55 mm

Hoogte

73 mm