KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X20 ZINK GRIJS K0122.105188X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.105188X20
Rubix:A0782660
Fabrikant:K0122.105188X20
EAN:4059245775620



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X20 ZINK GRIJS K0122.105188X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
24,5 mm