KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X50 KUNSTSTOF BLAUW K0270.51687X50

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.51687X50
Rubix:A0788547
EAN:4059245113378
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X50 KUNSTSTOF BLAUW K0270.51687X50

Technische samenvatting

Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X50 KUNSTSTOF BLAUW K0270.51687X50


06611-51687X50 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte50 mm
Hoogte77 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 24,40 excl. BTW
/ stuk
€ 29,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

50 mm

Hoogte

77 mm