KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 ZINK K0116.5123X60

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.5123X60
Rubix:A0789129
EAN:4059245079933
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 ZINK K0116.5123X60

Technische samenvatting

Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 ZINK K0116.5123X60


06430-5123X60 Klemhendel met buitendraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking381 g
Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Hoogte49 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 17,36 excl. BTW
/ stuk
€ 21,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

12 mm

Lengte

60 mm

Hoogte

49 mm