KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 KUNSTSTOF GRIJS K0269.10588X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.10588X25
Rubix:A0786615
Fabrikant:K0269.10588X25
EAN:4059245510993



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 KUNSTSTOF GRIJS K0269.10588X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
25 mm
Hoogte
24,5 mm