KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 ZINK BLAUW K0122.412186X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.412186X40
Rubix:A0782513
Fabrikant:K0122.412186X40
EAN:4059245629862



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 ZINK BLAUW K0122.412186X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
95 mm
Hoogte
43 mm