KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 ZINK GRIJS K0122.106188X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.106188X15
Rubix:A0782400
Fabrikant:K0122.106188X15
EAN:4059245776337



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 ZINK GRIJS K0122.106188X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 47 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
47 mm
Hoogte
49 mm