KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X35 STAAL ROOD K0752.106184X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.106184X35
Rubix:A0782773
Fabrikant:K0752.106184X35
EAN:4059245669028



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X35 STAAL ROOD K0752.106184X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 34 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
34 mm